Matice šestihranná ISO 4032, ocel 10, pozinkovaná, žlutě chromovaná (A2C)
ISO 4032 pozinkovaná ocel 10, žlutá
MA-6HR-ISO4032-10-WS7-(A3C)-M4
Obj. č. 0324994
EAN 4024835359030
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
ISO 4032 nahrazuje DIN 934 | Žádná podobnost | Blyl změněn jmenovitý průměr | Byly změněny výšky některých matic | Byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12, M14, M22 | Pouze pro standardní závit | Jemný závit přeřazen do ISO 8673.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M4 |
Výška (m1) | 3,2 mm |
Vnější pohon (s1) | WS7 |
Normy | ISO 4032 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 10 |
Třída tvrdosti | 0 - nehodí se |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |
Vyhovuje RoHS | Ne |