Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Matice šestihranná ISO 4032 nerezová ocel A2-70, nelegovaná

MA-6HR-ISO4032-A2/70-WS16-M10

Obj. č. 0322910

EAN 4011231339452

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Matice šestihranná ISO 4032 nerezová ocel A2-70, nelegovaná

Obj. č. 0322910

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Upozornění

ISO 4032 nahrazuje DIN 934 | Žádná podobnost | Blyl změněn jmenovitý průměr | Byly změněny výšky některých matic | Byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12, M14, M22 | Pouze pro standardní závit | Jemný závit přeřazen do ISO 8673.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (D)

M10

Výška (m1)

8,4 mm

Vnější pohon (s1)

WS16

Normy

4032, 0 - nehodí se, 0 - nehodí se, 0 - nehodí se, 0 - nehodí se, 0 - nehodí se, 0 - nehodí se

Materiál

Nerezová ocel A2

Pevnostní třída

70

Třída tvrdosti

0 - nehodí se

Povrch

Základní

Regulovaná oblast

0 - nehodí se

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace