Matice ozubená pojistná Nerezová ocel A2, nelegovaná
MA-ZB-PŘÍR-SIDIN6923-A2-WS8-M5
Obj. č. 038700005
EAN 4048539508198
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma DIN 6923 byla nahrazena normou EN 1661. Existuje určitá podobnost (jemný závit odstraněn | byla změněna šířka přes plochy pro velikost M10 z 15 mm na 16 mm).
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M5 |
Výška (h1) | 5 mm |
Průměr příruby (dc) | 11,8 mm |
Vnější pohon (s1) | WS8 |
Normy | DIN 6923 similar |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Pevnostní třída | 70 |
Povrch | Základní |
Konstrukce | S přírubou |
Princip funkce pojistky | Ozubení |
Funkce pojistky | Zařízení proti povolování, pojistka |
Typ hlavy | 0 - nehodí se |
Stoupání | 0,8 mm |
Vyhovuje RoHS | Ano |