Matice narážecí
Zatloukací matice pozinkovaná s narážecím hrotem
MA-DRIVE-IN-(A2K)-H16X25-M10
Obj. č. 037610 16
EAN 4011231351904
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná
Konektory jsou zapuštěny bez výčnělků, ideální pro výrobu nábytku.
Datové listy(X)
Pro práci se dřevem a dřevěnými materiály.
Vyvrtejte otvor a narážejte matici na šroub dokud pevně nesedí a není v rovině se dřevem.
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M10 |
Výška (h1) | 16 mm |
Výška zarážecího hrotu (a1) | 9 mm |
Šířka (b1) | 25 mm |
Průměr vyvrtaného otvoru | 11,5 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |