Matice korunková nízká DIN 937, nerezová ocel A4, nelegovaná
DIN 937 neošetřebá nerezová ocel A4
MA-KRN-DIN937-A4-WS17-M10
Obj. č. 034000210
EAN 4038898271352
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Normy | DIN 937 |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Pevnostní třída | 0 - nehodí se |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | Nízký |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M10 |
Výška (h1) | 9 mm |
Vnější pohon (s1) | WS17 |
Rozměr přes hrany (e) | 18,9 mm |
Stoupání | 1,5 mm |
Záběr klíče (m1) | 4,6 mm |