Matice korunková DIN 935, ocel prostá 8
DIN 935, ocel prostá 8
MA-KRN-DIN935-8-B-WS34-M22
Obj. č. 03450 22
EAN 4024835558617
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Normy | DIN 935 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M22 |
Výška (h1) | 26 mm |
Vnější pohon (s1) | WS34 |
Rozměr přes hrany (e) | 37,29 mm |
Konstrukce | S korunkou |