Matice čtyřhranná nízká
DIN 562 žlutě pozinkovaná ocel 11H
MA-4HR-DIN562-11H-WS8-(A2C)-M5
Obj. č. 03370035
EAN 4038898094401
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M5 |
Výška (m1) | 2,7 mm |
Vnější pohon (s1) | WS8 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 0 - nehodí se |
Třída tvrdosti | 11H |
Povrch | Žlutě pozinkované |
DIN | 562 |
Typ závitu | M |
Jmenovitý průměr | 5 mm |
Rozměr přes hrany (e) | 10,2 mm |