Matice čtyřhranná DIN 557, ocel prostá 5
DIN 557, nelegovaná ocel 5
MA- 4HR-THN557-5-VK30-M20
Obj. č. 0337000020
EAN 4038898334750
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M20 |
Výška (m1) | 16 mm |
Vnější pohon (s1) | WS30 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 5 |
Povrch | Základní |
DIN | 557 |
Typ závitu | M |
Jmenovitý průměr | 20 mm |
Rozměr přes hrany (e) | 42,4 mm |