Maszkolószalag-lecsévélő tépőéllel
Maszkolószalag lecsévélő
MASZKOLÓSZALAG-ADAGOLÓ-VÁGÓPENGÉVEL
Cikksz. 0985054001
EAN 4058794934823
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Rendkívül sokoldalúan feltehető vele a védőburkolat
- A ragasztószalag és a takarópapír igény szerint kombinálható
- Különböző ragasztószalag és a takarópapír szélességekhez
Robusztus szerkezet
- Kiváló minőségű fémház és műanyag fogantyú
- Hosszú élettartamú, speciális késsel szerelt cserélhető tépősín
Amikor az eszköz nincs használatban, vagy szerelés alatt a sérülések elkerülése érdekében a kés élvédőjét fenn kell hagyni. Takarópapír max. szélessége 300 mm, a ragasztószalagé 50 mm.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, a szolgáltatásnyújtással semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Festési munkáknál takarásra, pl. az ablakpárkányok védelméhez
Szélesség | 360 mm |
Hosszúság | 240 mm |