Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Massekabel für Schweißinverter

Massekabel für Schweißumrichter
MASKBL-M.ERDUNGSKLEMME

Art.-Nr. 0708001124

EAN 4058794697117

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Massekabel für Schweißinverter

Art.-Nr. 0708001124
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
Breite Backen


  • Stellt eine feste Verbindung sicher

  • Aus hochwertigem reinem Kupfer für eine formschlüssige Verbindung


Hohe Strombelastbarkeit


Sicher in der Anwendung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

3 m

Stromstärke max.

200 A

Drahtquerschnitt

16 mm²

Produktgewicht (per Stück)

1600,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen