Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Maschinengewindebohrer HSCo Longlife Grünring TiN Grundloch DIN 371/376

Maschinengewindebohrer HSCo Longlife grün Form C
MGBO-GRNDLO-HSCO-DIN371-TIN-GRUEN-M4

Art.-Nr. 0655010004

EAN 4047376516182

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Maschinengewindebohrer HSCo Longlife Grünring TiN Grundloch DIN 371/376

Art.-Nr. 0655010004

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Longlife Maschinengewindebohrer mit Grünring, mit optimierter Titannitrid-Beschichtung für die Verarbeitung von legierten und hochlegierten Stählen (Edelstählen), rost- und säurebeständigen Stählen sowie Titan mit hoher Haftung. Auch geeignet für die Bearbeitung herkömmlicher Stahlwerkstoffe bis zu einer Festigkeit von 1.000 N/mm².

Bis zu dreimal längere Standzeit und bis zu 30 % höhere Schnittgeschwindigkeit im Vergleich zu ähnlichen unbeschichteten Werkzeugen


Optimierte TiN-Beschichtung



Optimale Haftung der Beschichtung und geringeres Risiko von Absplitterungen am Werkzeug


Die besonders homogene Schneidkantenverrundung gewährleistet eine hohe Prozesssicherheit und eine noch längere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Maschinengewindebohrern.



Präzise auf Edelstahl zugeschnittene Werkzeuggeometrie mit erhöhtem Freiwinkel

Hinweis
  • Beim Gewindeschneiden müssen ausreichend Kühlflüssigkeit und Schmierstoff zugegeben werden.

  • Siehe Übersichtstabellen für Maschinengewindebohrer-Werkstoff-Zuordnungen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Edelstahl

Lochtyp

Grundloch ≤ 2,5xD

Passend für Maschinentyp

Fräsbohrzentrum, Ständerbohrmaschine

Qualität

ZEBRA-Premium

Gewindeart x Nenndurchmesser

M4

Steigung

0,7 mm

Länge

63 mm

Schaftdurchmesser

4,5 mm

Größe Vierkant

3,4 mm

DIN

371

Schneidstoff

HSCo

Oberfläche

TiN

Form

C

Kernlochdurchmesser

3,3 mm

Drallwinkel

40° (rechts)

Schaftform

Zylindrisch mit Vierkantantrieb

Toleranz Gewindebohrer

ISO 2 (6H)

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1200 N/mm²

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Lehrenhaltigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Schneidverhalten (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Spanbildung (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Werkstoffuntergruppe

Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle martensitisch

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen