Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Maschinengewindebohrer HSCo Grünring Durchgangsloch DIN 371/376

Maschinengewindebohrer HSCo grün Form B
MGBO-DULO-HSCO-DIN371-GRUEN-M10

Art.-Nr. 065510

EAN 4011231542807

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Maschinengewindebohrer HSCo Grünring Durchgangsloch DIN 371/376

Art.-Nr. 065510
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
Preisgünstiger Maschinengewindebohrer zur Verarbeitung von legierten und hochlegierten Stählen (Edelstähle) sowie rost- und säurebeständigen Stählen. Auch geeignet für die Bearbeitung herkömmlicher Stahlwerkstoffe bis zu einer Festigkeit von 850 N/mm².
  • Präzise auf Edelstahl zugeschnittene Werkzeuggeometrie mit erhöhtem Freiwinkel
Hinweis
  • Beim Gewindeschneiden müssen ausreichend Kühlflüssigkeit und Schmierstoff zugegeben werden.

  • Siehe Übersichtstabellen für Maschinengewindebohrer-Werkstoff-Zuordnungen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Vor dem Reversieren des Gewindebohrers muss der gesamte Schälanschnitt des Werkzeugs aus dem Bohrloch entfernt werden. Andernfalls können Schneidkanten abbrechen oder das Werkzeug brechen.

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Edelstahl

Lochtyp

Durchgangsloch ≤ 3xD

Passend für Maschinentyp

Fräsbohrzentrum, Ständerbohrmaschine

Qualität

ZEBRA-Premium

Gewindeart x Nenndurchmesser

M10

Steigung

1,5 mm

Länge

100 mm

Schaftdurchmesser

10,0 mm

Größe Vierkant

8,0 mm

DIN

371

Schneidstoff

HSCo

Oberfläche

Blank

Form

B

Kernlochdurchmesser

8,5 mm

Schaftform

Zylindrisch mit Vierkantantrieb

Toleranz Gewindebohrer

ISO 2 (6H)

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1000 N/mm²

Standzeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Lehrenhaltigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Schneidverhalten (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Spanbildung (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Werkstoffuntergruppe

Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle martensitisch

Schnittwerte
Für M3 - M5
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M3 M4 M5
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle < 850 N/mm² 10 20 1061 2122 0,50 796 1592 0,70 637 1273 0,80
Unlegierte Vergütungsstähle < 850 N/mm² 10 20 1061 2122 0,50 796 1592 0,70 637 1273 0,80
Niedriglegierte Vergütungsstähle < 850 N/mm² 10 20 1061 2122 0,50 796 1592 0,70 637 1273 0,80
Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm² 10 20 1061 2122 0,50 796 1592 0,70 637 1273 0,80
Niedriglegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm² 10 20 1061 2122 0,50 796 1592 0,70 637 1273 0,80
Legierte Vergütungsstähle < 1200 N/mm² 3 10 318 1061 0,50 239 796 0,70 191 637 0,80
Nitrierstähle < 1200 N/mm² 3 10 318 1061 0,50 239 796 0,70 191 637 0,80
Werkzeugstähle < 1200 N/mm² 3 10 318 1061 0,50 239 796 0,70 191 637 0,80
Schnellarbeitsstähle < 1200 N/mm² 3 10 318 1061 0,50 239 796 0,70 191 637 0,80
Edelstähle
Rostfreie Stähle < 850 N/mm² 6 10 637 1061 0,50 477 796 0,70 382 637 0,80
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte
Für M20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M20
vc n f
von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle < 850 N/mm² 10 20 159 318 2,50
Unlegierte Vergütungsstähle < 850 N/mm² 10 20 159 318 2,50
Niedriglegierte Vergütungsstähle < 850 N/mm² 10 20 159 318 2,50
Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm² 10 20 159 318 2,50
Niedriglegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm² 10 20 159 318 2,50
Legierte Vergütungsstähle < 1200 N/mm² 3 10 48 159 2,50
Nitrierstähle < 1200 N/mm² 3 10 48 159 2,50
Werkzeugstähle < 1200 N/mm² 3 10 48 159 2,50
Schnellarbeitsstähle < 1200 N/mm² 3 10 48 159 2,50
Edelstähle
Rostfreie Stähle < 850 N/mm² 6 10 95 159 2,50
Schnittwerte
Für M12 - M16
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M12 M14 M16
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle < 850 N/mm² 10 20 265 531 1,75 227 455 2,00 199 398 2,00
Unlegierte Vergütungsstähle < 850 N/mm² 10 20 265 531 1,75 227 455 2,00 199 398 2,00
Niedriglegierte Vergütungsstähle < 850 N/mm² 10 20 265 531 1,75 227 455 2,00 199 398 2,00
Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm² 10 20 265 531 1,75 227 455 2,00 199 398 2,00
Niedriglegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm² 10 20 265 531 1,75 227 455 2,00 199 398 2,00
Legierte Vergütungsstähle < 1200 N/mm² 3 10 80 265 1,75 68 227 2,00 60 199 2,00
Nitrierstähle < 1200 N/mm² 3 10 80 265 1,75 68 227 2,00 60 199 2,00
Werkzeugstähle < 1200 N/mm² 3 10 80 265 1,75 68 227 2,00 60 199 2,00
Schnellarbeitsstähle < 1200 N/mm² 3 10 80 265 1,75 68 227 2,00 60 199 2,00
Edelstähle
Rostfreie Stähle < 850 N/mm² 6 10 159 265 1,75 136 227 2,00 119 199 2,00
Schnittwerte
Für M6 - M10
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M6 M8 M10
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle < 850 N/mm² 10 20 531 1061 1,00 398 796 1,25 318 637 1,50
Unlegierte Vergütungsstähle < 850 N/mm² 10 20 531 1061 1,00 398 796 1,25 318 637 1,50
Niedriglegierte Vergütungsstähle < 850 N/mm² 10 20 531 1061 1,00 398 796 1,25 318 637 1,50
Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm² 10 20 531 1061 1,00 398 796 1,25 318 637 1,50
Niedriglegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm² 10 20 531 1061 1,00 398 796 1,25 318 637 1,50
Legierte Vergütungsstähle < 1200 N/mm² 3 10 159 531 1,00 119 398 1,25 95 318 1,50
Nitrierstähle < 1200 N/mm² 3 10 159 531 1,00 119 398 1,25 95 318 1,50
Werkzeugstähle < 1200 N/mm² 3 10 159 531 1,00 119 398 1,25 95 318 1,50
Schnellarbeitsstähle < 1200 N/mm² 3 10 159 531 1,00 119 398 1,25 95 318 1,50
Edelstähle
Rostfreie Stähle < 850 N/mm² 6 10 318 531 1,00 239 398 1,25 191 318 1,50

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen