Marósablon készlet
Marósablon készlet, műanyag
MARÓSABLON-KÉSZLET
Cikksz. 0681352300
EAN 4046778023083
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Könnyen használható és nagyon strapabíró
Anyag: műanyag
A sablon épsége érdekében ütközővel rendelkező megfelelő marógépet (cikksz. 0612 208 203) kell használni
Adatlapok(X)
Marási segédeszköz nút készítésére nehezen hozzáférhető gerendakötésekhez.
- Válassza ki a sablonbetétet (90 mm, 125 mm, 150 mm vagy 190 mm méretű) és helyezze be a sablontartóba. Rögzítse a betétet metrikus csavarokkal.
- Jelölje be a marási helyzetet a mestergerendán
- Tegye fel a sablont a mestergerendára, igazítsa be, majd rögzítse a helyén 2 db ASSY imbuszcsavarral, d = 5 mm
- Állítsa be a felsőmarót 14 mm marási mélységre
- Végezze el a süllyesztés kimarását
- Távolítsa el a sablont
![]() | |
Anyag | Műanyag |
Szélesség | 233 mm |
Hosszúság | 271 mm |
Vastagság | 20 mm |
Furatok száma | 2 darab |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!