Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Marder- und Nagerschutz

Marderschutzspray
MARDERSHTZSPR-250ML

Art.-Nr. 0892077150

EAN 4058794795509

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Marder- und Nagerschutz

Art.-Nr. 0892077150
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
Hält Marder und Nagetiere von Kabeln, Rohren, Kunststoff- oder Kautschukteilen und elektrischen Systemen in Häusern und Fahrzeugen fern

Das Produkt beschichtet die gesamte Oberfläche mit einem klebrigen Film, der Marder und Nager abschreckt



Einfach und schnell anwendbar


  • Sprühen Sie die zu behandelnden Bereiche ein und beschichten Sie alle Seiten

  • sowohl für den internen als auch für den externen Gebrauch geeignet


Wirkung


  • nach dem Trocknen fungiert das Produkt als unsichtbarer Zaun

  • verhindert Schäden an Bauteilen aus Kunststoff und Gummi
Hinweis

Auch wenn die gegebene technische Beratung auf unseren Erfahrungen basiert und einzuhalten ist, handelt es sich ausschließlich um Anhaltspunkte, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer wird nicht seiner Verantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu überprüfen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Um die bestmögliche Wirkung zu erzielen, reinigen Sie die zu bedeckenden Flächen zuvor von Staub und Schmutz, Urin und Fäkalien von Nagetieren und von Federn. Sprühen Sie das Mittel in einem Abstand von ca. 15–20 cm auf die Flächen und lassen Sie es trocknen. Für einen optimalen Schutz ist es ratsam, die Behandlung regelmäßig nach 1 bis 2 Monaten zu wiederholen.

Dichte

0,703 g/cm³

Inhalt

250 ml

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen