Malý, kompaktní fleecový brusný kotouč mini
Mini kompaktní brus.kotouč z br.vlny
BRUSNÝ KOTOUČ
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Brusné zrno: Karbid křemíku
Velmi dlouhá životnost v porovnání s běžnými kotouči.
Šetří peníze
Otevřená, flexibilní a přizpůsobivá struktura
Dobrá odolnost vůči šmouhám, snadná a bezpečná manipulace a omezené zanášení, rovnoměrný povrch
Bez korozivních kovů
Nehrozí znečištění povrchu materiálu
Flexibilní použití: Kotouč o průměru 75 mm lze použít i s malým držákem na kotouče 50 mm
Kotouč o průměru 75 mm lze použít ve svislé i vodorovné poloze
Pro použití na pneumatických tyčových bruskách (zahnutých dolů) a ohebných hřídelích.
Kotouče o průměru 76 mm lze použít i na 115mm pneumatických a elektrických úhlových bruskách; je nutný držák M14.
Menší kontaktní tlak!
Datové listy(X)
Na jemné broušení a jemné odstraňování otřepů z výlisků a přesných dílů, zaoblování hran, tvorbu dekorativních povrchů, přípravu povrchů na leštění, čištění a zjasňování (např. oxidované mosazné díly), čištění kompozitních materiálů a odstraňování epoxidových pryskyřic.
Zpracovávané materiály:
Pro univerzální použití prakticky na všechny materiály. Zejména na nerezovou ocel, běžnou ocel, neželezné kovy, dřevo a plast.
![]() | |
Průměr (Ø) | 75 mm |
Barva | Šedá |
Konstrukce | Kompatibilní se systémem 3M Roloc |
Zrnitost | 400–600 |
Max. rychlost otáčení | 15000 ot/min |
Doporučená rychlost otáčení | 2500 ot/min |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!