Malířský váleček na radiátory WB/LM Pro nátěry na bázi rozpouštědel i vodou ředitelné
Malířský váleček na radiátory WB/LM
VÁL.MAL.ROZ.VOD.LAKY-8MM-B100MM
Obj. č. 069302810
EAN 4065746293280
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Prvotřídní výsledky malování
- Kryt válečku má dobrou absorpci barvy a aplikační vlastnosti
Dobře drží tvar
- Vlákna válečku jsou charakterizována vynikajícími opakovanou kučeravostí
Datové listy(X)
Vhodné pro povrchovou úpravu na bázi vody i na bázi rozpouštědla, dále jako ochrana proti korozi, olejové nátěry, těsnicí hmoty, tekuté plasty, bitumen, epoxidová pryskyřice, lepidlo a pasta na velké, snadno přístupné, hladké až mírně texturované povrchy
Šířka | 100 mm |
Výška vlasu | 8 mm |
Vnější průměr | 31 mm |
Vnitřní průměr | 15 mm |
Vhodné pro typ barvy | Vodou ředitelný lak, Lak na bázi rozpouštědel |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!