Malířský váleček DW Pro disperze a stěnové barvy
Malířský váleček ZEBRA DW
MALÍŘSKÝ VÁLEČEK-DISP.12MM-Š250MM-VP44MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Povlak neuvolňující vlákna
- 100% kontrola kvality a ruční přepracování zajišťují povlak nepouštějící vlákna
Prvotřídní výsledky povrchové úpravy
- Kryt válečku má dobrou absorpci barvy a aplikační vlastnosti
Dobře drží tvar
- Vlákna válečku jsou charakterizována vynikajícími opakovanou kučeravostí
Žádné nechtěné pruhy na okrajích
- Oříznuté strany předcházejí nechtěným pruhům na okrajích
Datové listy(X)
Vhodný pro lehké výplně, disperzi s vysokým krytím, latexové, křemičité a minerální barvy, stejně jako základní nátěry velkých, snadno přístupných, hladkých až texturovaných povrchů
Šířka | 250 mm |
Výška vlasu | 12 mm |
Vnější průměr | 68 mm |
Vnitřní průměr | 44 mm |
Vhodné pro typ barvy | Disperzní barva |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!