Malá vodováha s magnetem
Malá vodováha magnetická
VODOVAH-LKOV-PLT-MAGN-74X41X34
Obj. č. 0714644505
EAN 4050642402751
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Snadná práce
Jediná vodováha pro vodorovné i svislé měření
Přesný odečet a dlouhá životnost
Blok libely z akrylového skla s vloženými nerezavějícími prstenci
Kapalina nebledne, maximální přesnost i při výkyvech teplot
Světélkující kapalina odolná vůči UV záření
Upevnění na kovové trubky
Hliníkový obdélníkový rám se dvěma frézovanými plochami s drážkou ve tvaru V a dvěma magnety ze vzácných zemin
Vždy po ruce
S robustní sponou na opasek
Datové listy(X)
Délka (L) | 74 mm |
Výška (H) | 34 mm |
Šířka (B) | 41 mm |
Počet magnetů | 2 ks |
Přesnost měření (na délku) | 1 mm/m |
Přesnost měření nad hlavou (na délku) | 1 mm/m |
Přesnost měření stupně | 0 - nehodí se |
Přesnost měření nad hlavou ve stupních | 1 Stupňů |