Malá digitální vodováha bez kalibrace
DIGITÁLNÍ VODOVÁHA-230MM
Obj. č. 0714644023
EAN 4099618782282
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Délka (L) | 230 mm |
Šířka (B) | 60 mm |
Výška (H) | 29 mm |
Počet akumulátorů / baterií | 2 ks |
Označení baterie | 1,5 V Mignon AA |
Stupeň krytí | IP 67 |
Přesnost měření (na délku) | 0,5 mm/m |
Přesnost měření nad hlavou (na délku) | 0,5 mm/m |
Přesnost měření stupně | 0,029 stupňů |