Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Magno lakat Magas kengyellel

Lakat, Magno, nagy kengyelmagassággal
LAKAT-MAGNO-BRS-40/65MM

Cikksz. 0688904146
EAN 4047376568549

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Megnövelt stabilitás, mivel a kengyel mindkét oldalon zár

  • Rozsdamentes belső mechanizmus

  • A zár gyorsan bezáródik, mivel nincs szükség a kulcs behelyezésére a zárás során

  • Számos különböző típusú zárrendszer

  • Paracentrikus kulcsprofil

  • A zárak két kulccsal kerülnek forgalomba

A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Beltéri

Ház szélessége (A)

40 mm

Zárási mód

Eltérő zárású

Biztonsági szintű zár

6

Kivitel

5-pólusú

Ház anyaga

Sárgaréz

Függőlakat kengyel anyaga

Edzett acél

Kulcsok anyaga

Sárgaréz

Kulcs felület

Nikkelezett

Kapocs felülete

Krómozott

Kulcsok száma

2 darab

Ház vastagsága (B)

14,4 mm

Házmagasság (C)

33,9 mm

Kengyelátmérő (D)

6,5 mm

Belső kengyelmagasság (E)

63 mm

Belső kengyelszélesség (F)

22 mm

Felhasználható

Szerszámosláda, Szerszámos kocsi, Építőipari utánfutó, Utánfutó, Nagy hulladéktartály, Zárretesz, Olajszűrő nyak, Hasps

Lehetséges lezárások száma

500 darab

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk