Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Magnetisier- und Entmagnetisiergerät

Magnetisier- und Entmagnetisiergerät
MAGN-ENTMAGN-ROT-52X50X29MM

Art.-Nr. 071534 95

EAN 4024835844345

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Magnetisier- und Entmagnetisiergerät

Art.-Nr. 071534 95
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
Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff, bruchfest, rot.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Magnetisieren bzw. Entmagnetisieren von Schraubendreherklingen, Pinzetten und ähnlichen Werkzeugen aus Stahl

Anleitung

Die Werkzeuge werden zum Magnetisieren langsam durch die untere, rechteckige Öffnung (+) geführt, zum Entmagnetisieren durch die obere Öffnung (–). Geschieht die Entmagnetisierung nicht vollständig – was von Stahllegierung und Durchmesser abhängt – so empfiehlt es sich, den Vorgang, nach erneutem Magnetisieren, auf einer anderen Stufe zu wiederholen.

Länge x Breite x Höhe

52 x 50 x 29 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen