Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Magnetische Masse

Magnetische Masse
MAS-MAGN-(F.PINPULLER)-D70MM

Art.-Nr. 0691500293

EAN 4049557071213

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Magnetische Masse

Art.-Nr. 0691500293
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
Sekundenschneller Wechsel der Anbringung von magnetischer Masse auf Gripzange
  • Passend für Massekabel mit Klemmschlitz und Spannschraube

  • Die Gummihülle hält Stahlspäne vom Magneten fern
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Höhe (H)

70 mm

Durchmesser (Ø)

95 mm

Haltelast

17 kg

Produktgewicht (per Stück)

554,000 g

Klemmschlitzbreite

12 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Massekabel mit Kupferschuh

MASKBL-CUSHH-F.PINPULLER-SPOT