Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Magnetische Masse

Magnetische Masse
MAGNMAS-F.SHWS

Art.-Nr. 0691500093

EAN 4045989232642

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Magnetische Masse

Art.-Nr. 0691500093
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
Universell Anwendung


Überall dort, wo elektrische Masse benötigt wird



Starker Magnet


Mit einer Zugkraft von 35 kg



Innwendig aus Kupfer



Anwendbar bis max. 120 °C

Hinweis

Vor der Anwendung die Lackierung entsprechend abschleifen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktgewicht (per Stück)

307,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen