Magnetický držák bitů
Držák bitů E 6,3 (1/4) magnetický, samoseřizovací
Obj. č. 0614811320
EAN 4038898520627
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoce kvalitní magnetický kroužek se automaticky přizpůsobí hloubce hlavy šroubu
Tím je zaručeno spolehlivé upnutí bitu a optimální úchop šroubu (např. u šroubů s plochou hlavou)
Jednoduchá a rychlá výměna standardních 1/4palcových bitů
Při zapuštěné montáži šroubů nevznikají oděrky od broušení
Zahloubení šroubu lze dosáhnout posunutím objímky dozadu
Datové listy(X)
![]() | |
Pohon | 1/4 |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Velikost hrotu | 1/4 |
Druh výstupu | Vnitřní šestihran |
Délka (L) | 67 mm |
Průměr (D) | 14 mm |