Magnetický držák bitů 1/4"
Držák bitů E 6,3(1/4), rychlá výměna, 1ruční, úzký
DRŽÁK BITŮ MAGNETICKÝ.SLIM-1/4" L67MM
Obj. č. 0614176617
EAN 4065746731423
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Bity lze měnit rychle a snadno
- Pokud pouzdro není aktivováno, bit je zatlačen do držáku
- Bit se automaticky uzamkne – pro bezpečné uchycení bez viklání
- Snadné odemknutí díky rychloupínacímu sklíčidlu s pružinovým mechanismem
Perfektní úchop a pohodlná práce
- Rychloupínací sklíčidlo s rýhováním pro dokonalé uchopení a černé hliníkové vodicí pouzdro pro pohodlnou práci
- Pouzdro se neotáčí s bitem
Velmi tenké provedení
- Velmi tenký držák bitů, max prům. 11,5 mm
- Vhodné pro stísněné prostory
Pro bity s šestihranným unašečem podle normy DIN 3126
Datové listy(X)
![]() | |
Pohon | 1/4 |
Druh vstupu | Šestihran |
Velikost hrotu | 1/4 |
Druh výstupu | Vnitřní šestihran |
Délka (L) | 67 mm |
Délka břitu (L1) | 25 mm |
Průměr objímky (D) | 11,50 mm |
Konstrukce | S vodicím pouzdrem |