Magnetická páska
Magnetická páska
PÁSKA MAGNETICKÁ 19 MM / 10M
Obj. č. 089410
EAN 4011231837620
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Silná magnetizace pro optimální oporu
- Možnost opakovaného použití
- Neškrábe povrch ani nezanechává zbytky lepidla
- Umožňuje použití za široké škály teplot
- Snadné použití a manipulace
- Délku jednotlivých pásů lze určit individuálně a stříhat nůžkami
- Nepoužívejte jako základní nátěr pro magnety.
- Nesmí přijít do styku s potravinami.
Datové listy(X)
Pro vyrovnávání a upevňování součástí lepením (např. dekorativní lišty), šroubováním (např. překryvy plechu se samořeznými šrouby) nebo vrtáním (např. jako šablona). Vhodné pro dočasné upevnění cedulí na veletrzích a výstavních plochách, pro maskování ve spojení s vhodným papírem, jako ochrana upínacích čelistí svěráků, pro upevnění sítí na hmyz, ochrana proti prokluzu vrstvených plechových dílů či zavěšování fotografií a jiných dekorativních předmětů. Ideální také pro připevnění nemagnetických předmětů ke kovovým pozadím.
| Tloušťka | 1,2 mm | 
| Šířka | 19 mm | 
| Délka | 10 m | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!