Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Magnetband

Magnetband
BEFBA-MAGN-B19MM-1,2MM-L10M

Art.-Nr. 089410

EAN 4011231837620

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Magnetband

Art.-Nr. 089410
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
Permanent magnetisches, flexibles Kunststoffband für universelle Befestigungsmöglichkeiten
  • Starke Magnetisierung für optimalen Halt

  • Wiederverwendbar

  • Verursacht keine Kratzer und hinterlässt keine Kleberückstände

  • Breiter Temperatureinsatzbereich

  • Einfache Verwendung und Handhabbarkeit

  • Länge einzelner Streifen kann individuell bestimmt und mit der Schere zugeschnitten werden
Hinweis
  • Nicht als Haftgrund für Magnete verwenden

  • Nicht mit Nahrungs- und Futtermittel in Kontakt bringen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Ausrichten und Fixieren von Bauteilen beim Kleben (z.B. Zierleisten), Schrauben (z.B. Blechüberlappungen mit selbstbohrenden Schrauben), Bohren (z.B. als Schablone). Zur vorübergehende Befestigung von Schildern, im Messe- und Displaybau, für Abdeckungsarbeiten in Verbindung mit entsprechendem Papier, als Klemmbackenschutz bei Schraubstöcken, Befestigung von Fliegengittern, Verrutschsicherung bei gestapelten Blechteilen, Aufhängen von Fotos und anderen Dekorationsgegenständen geeignet. Ideal auch zum Befestigen von nicht-magnetische Gegenstände an metallischen Hintergründen.

Dicke

1,2 mm

Breite

19 mm

Länge

10 m

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Arbeitsschere

ARBSHER-L250MM

Robuste, hochwertige, rostfreie Schere für den Profi