Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Magnet Gelenkstativ mit Feineinstellung

Messstativ Magnet/Gelenk
MESSSTATIV-F.MESSUHR-MAGN/GLK

Art.-Nr. 071576204

EAN 4045989820139

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Magnet Gelenkstativ mit Feineinstellung

Art.-Nr. 071576204
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
Fixieren der Messuhr in jeder beliebigen Lage über die mechanische Zentralklemmung.
  • Mit mechanischer Zentralklemmung

  • Mit Feineinstellung

  • Permanent Magnetfuss ein / aus

  • Aufnahmebohrungen Ø8 mm

  • Prismatische Sohle

  • Haftkraft = 750 N kp

  • L x B X H Magnetfuss = 73 x 50 x 55 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Aktionsradius

255 mm

Höhe

390 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen