Mágnesszalag
Mágnesszalag
MÁGNESESSZALLAG
Cikksz. 089410
EAN 4011231837620
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Az optimális tartás érdekében erősen mágnesezett
- Újra felhasználható
- Nem karcol, és nem hagy maga után ragasztóanyag-maradványokat
- Rendkívül széles hőmérséklet-tartományban alkalmazható
- Könnyen használható és kezelhető
- Az egyes csíkok hossza egyénileg meghatározható és ollóval levágható
- Ne használja primerként mágnesekhez.
- Élelmiszerekkel ne kerüljön érintkezésbe.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására. Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot!
Adatlapok(X)
Alkatrészek beállításához és rögzítéséhez ragasztás (pl. díszítőelemek) csavarozás (pl. átfedő fémlemezek kötése önmetsző lemezcsavarokkal), fúrás (pl. mint sablon) esetén. Használható jelzések időleges rögzítéséhez szakkiállításokon és kirakatépítésben, maszkoláshoz a megfelelő papírral együtt, satuk szorítópofáinak védelméhez, szúnyoghálók rögzítéséhez, rakásolt fémlemez alkatrészek esetében csúszásmentesítéshez, fényképek és egyéb díszítőelemek felakasztásához. Nem mágneses tárgyak fém hátterekre történő ráerősítéséhez is ideális.
Vastagság | 1,2 mm |
Szélesség | 19 mm |
Hosszúság | 10 m |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!