Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Mágnesező és lemágnesező

Mágnesező és lemágnesező
MÁGNESEZŐ

Cikksz. 071534 95

EAN 4024835844345

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mágnesező és lemágnesező

Cikksz. 071534 95
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
Kiváló minőségű, törésbiztos, piros műanyagból készült ház.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Csavarhúzó pengék, csipeszek és hasonló acél szerszámok mágnesezéséhez és lemágnesezéséhez

Útmutató

A mágnesezéshez lassan helyezze be az eszközt a lenti, szögletes nyílásba (+), a lemágnesezéshez pedig a fenti (-) nyílásba. Ha a lemágnesező folyamat nem 100%-ban hatásos (ami az acélötvözet és az átmérő függvénye), a szerszám újramágnesezése után javasoljuk a folyamat megismétlését egy újabb lépésben.

Hosszúság x Szélesség x Magasság

52 x 50 x 29 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk