Mágneses vízmérték
Könnyűfém vízmérték, mágnes
KÖNNYŰFÉM-VÍZMÉRTÉK-6MAGN-180CM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kiváló leolvashatóság és hosszú élettartam
Akrilüveg szintmérő egység beépített, korróziómentes leolvasó gyűrűkkel
Nincs folyadék-elszíneződés, maximális pontosság hőfok ingadozások esetében
Fluoreszkáló szintmérő folyadék, nagymértékben ellenáll az UV-sugárzásnak
Nagyon erős mágnesek, nem csúszik el fém felületeken
Ritka mágnesek
Nagy pontosság
Masszív könnyűfém profil, szögletes profil mart mérőfelülettel (120 cm-ig)
Nagyon sima, könnyen tisztítható felület
Elektrosztatikus porbevonat.
Adatlapok(X)
Hosszúság (L) | 180 cm |
Magasság (H) | 20 mm |
Szélesség (B) | 50 mm |
Mágnesek száma | 6 darab |
Mérési pontosság (hosszúságegységre vetítve) | 0.5 mm/m |
Fok mérési pontosság fej feletti mérésnél (hosszúságegységre vetítve) | 0.75 mm/m |
Mérési pontosság fokban | 0,029 fok |
Fok mérési pontosság fej feletti mérésnél | 0.043 fok |