Mágneses tartó Mini műanyag fogantyúval
Mágneses felszedő Mini
MÁGNESES-FELSZEDŐ-MINI-400MM
Cikksz. 071535 34
EAN 4062856521371
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kis, mindössze 5 mm-es fejátmérő
- Műanyag bevonatú rézhuzal
Adatlapok(X)
Vas és acél alkatrészek kiszedésére vagy felemelésére nehezen hozzáférhető helyekről
Max. terhelősúly | 270 g |
Fejátmérő | 5 mm |
Hosszúság | 400 mm |