Mágneses tartó Ergopower LED munkalámpához
Mágneses tartó Ergopower LED munkalámpához
MÁGNESES-TARTÓ-0981509120/0981508160-HOZ
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Hosszúság x Szélesség x Magasság
255 x 64,5 x 51 mm
Csavarfurat mérete:
M8
Mágnes egységenkénti darabszáma:
4 db
Mágneses erő:
96 N
Terhelhetőség súlya (függőleges):
5 kg
M8 furat
Adatlapok(X)
Material | Lemezacél |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!