Mágneses okostelefon-tartó
Mobiltelefon-tartó mágnessel
UNIVERZÁLIS OKOSTELEFON TARTÓ 56X40MM
Cikksz. 0837900110
EAN 4062856208029
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Optimálisan megtartja az okostelefont a 6 beépített mágnesnek köszönhetően
 - Biztos tartás a szellőzőrácsban
 - Ultravékony fémlemez, a tok és az okostelefon közé illeszthető, vagy felragasztható
 - Gyors és egyszerű beszerelés
 - Kompakt és elegáns kivitel
 - 360°-ban forgatható
 
Adatlapok(X)
Hosszúság  | 57 mm  | 
Szín  | Fekete  |