Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Mágneses földelés

Mágneses földelés
MÁGNESTALP-PINPULLER-D70M

Cikksz. 0691500293

EAN 4049557071213

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mágneses földelés

Cikksz. 0691500293
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
Lehetővé teszi a mágneses földelés másodperceken belüli cseréjét a nyeles fogón
  • Használható földelő kábelhez rögzítővájattal és szorítócsavarral

  • A gumi fedél távol tartja a forgácsokat a mágnestől
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Magasság (H)

70 mm

Átmérő (Ø)

95 mm

Tartóképesség

17 kg

Terméktömeg (darabonként)

554,000 g

Befogóhorony szélesség

12 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Földelő kábel rézsaruval

TESTELŐ KÁBEL

x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk