Mágneses felmosórongy tartó
Mágneses felmosórongy tartó
MOPTARTÓ-MÁGNESES
Cikksz. 0891900030
EAN 4065746083089
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Az optimalizált súly könnyű és ergonomikus munkavégzést tesz lehetővé. Egyszerű kezelhetőség
- Ideális illeszkedésének köszönhetően a mágneses felmosórongy tartó minden hagyományos felmosóhuzathoz alkalmas. A nyéltartó az összes szokásos (teleszkópos) nyélhez alkalmas
Adatlapok(X)
A mágneses felmosórongy tartó optimális segédeszköz, és megkönnyíti a különböző padlófelületek rendszeres tisztítását, pl. kereskedelmi helyiségekben, iskolákban, igazgatóságokon, műhelyekben és egészségügyi létesítményekben.
| Hosszúság | 400 mm | 
| Szélesség | 110 mm | 
| Magasság | 65 mm | 
| Terméktömeg (darabonként) | 626,000 g | 
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!