Mágneses emelő műanyag fogantyúval
Mágneses emelő
MÁGN.CSAV.KIEMELŐ
Cikksz. 071535 35
EAN 4011231741248
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Vas és acél alkatrészek elmozdítására vagy felemelésére nehezen hozzáférhető helyekről.
Max. terhelősúly | 600 g |
Fejátmérő | 8 mm |
Hosszúság | 460 mm |