Mágneses derékszög
Mágneses derékszög
MÁGNESES SAROKBEÁLLÍTÓ
Cikksz. 0691180
EAN 4011231600316
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Lapos, hajlított vagy kerek fémkomponensek pontos illesztése
- Helyettesíti a „segítőt” összeszerelés során, így költséget és munkaidőt takarít meg
- Oldalra hajtással egyszerűen eltávolítható
- A mágneses szögrögzítő a különböző szögeket kínálja: 30°, 45°, 75° és 90° (lásd az ábrát). Egyéb opciók: 105°, 120° és 180°
Adatlapok(X)
![]() | |
Hosszúság | 96 mm |
Szélesség (B) | 64 mm |