Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Mágneses, csuklósan mozgó mérőállvány, finombeállítással

Mérőóra állvány, mágneses/csuklós
MÁGNESES ÁLLVÁNY MÉRŐÓRÁHOZ

Cikksz. 071576204

EAN 4045989820139

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mágneses, csuklósan mozgó mérőállvány, finombeállítással

Cikksz. 071576204
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
A mérőóra rögzítéséhez bármilyen helyzetben, a mechanikus központi rögzítőbilincs használatával.
  • Mechanikus központi rögzítőbilincs

  • Finombeállítás

  • Állandó mágneses talp be/ki

  • Rögzítőfurat Ø 8 mm

  • Prizmás talp

  • Tapadóerő = 750 N

  • Mágneses talp H x Szé x M = 73 x 50 x 55 mm
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Akciósugár

255 mm

Magasság

390 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk