Mágneses bittartó
Bittartó, C, 6,3 (1/4”), mágneses
MÁGNESES BITBEFOGÓ -L150MM
Cikksz. 0613712
EAN 4048539974160
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Belső négyszög hajtás | 1/4 col |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Külső négyszög hajtás | 1/4 |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Hosszúság (L) | 150 mm |
Átmérő (D) | 6,35 mm |