Mágneses bittartó
Bittartó, E 6,3 (1/4) mágneses, önbeállító
BITBEFOGÓ-HV/RUGÓS-MÁGNESES-ÖNBEÁLL-1/4
Cikksz. 0614811320
EAN 4038898520627
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A kiváló minőségű gyűrűs mágnes automatikusan illeszkedik a csavarfej mélységéhez
Ez garantálja a megbízható bitrögzítést és az optimális csavarfogást (pl. gépcsavarok)
Az 1/4"-os normál bitek egyszerűen és gyorsan cserélhetők
Nincs karcolás a csavarok süllyesztett beszerelésekor
Csavarok süllyesztése a hüvely hátracsúsztatásával
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás | 1/4 col |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Külső négyszög hajtás | 1/4 |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Hosszúság (L) | 67 mm |
Átmérő (D) | 14 mm |