Mágnes teszter
Mágnes teszter
MÁGNES TESZTER
Cikksz. 071553 150
EAN 4038898087458
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az érzékelő csúcs világít, fémes érintkezés nélkül, ha mágneses tér van jelen, – reagál váltó- és egyenáramra, valamint minden permanens mágnesre
A teszter végén található tesztmágnes segítségével ellenőrizheti a készülék üzemképességét. Ha a vizsgálócsúcs nem világít, cserélje ki az elemeket.
Adatlapok(X)
- Gépészetben és gépjárműiparban használatos pneumatikus, hidraulikus és elektromos rendszerek mágnesszelepeinek és mágneses tekercseinek vizsgálatára
- Olajfűtőberendezések mágnesszelepének vizsgálata
- Egyszerűen érintse meg tesztelendő tárgyat a mágnes teszterrel – ha a mérőcsúcsban világít a lámpa, akkor a tárgy mágneses
- Nem szükséges a vizsgálandó tárgyat kiszerelni, a mágneses teret a védőburkolaton keresztül is érzékeli a műszer. A vizsgálandó gépet, berendezést nem feltétlenül kell leállítani erre a célra.
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 2 darab |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!