Magfúró választék HSS, 7 darab
HSS magfúró készlet, 7 db-os
KORONA FÚRÓ KLT
Cikksz. 0630930
EAN 4038898436812
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagy teljesítmény és gyors fúrási folyamat hosszú élettartammal
A tömör fúrással ellentétben csak egy vékony fém gyűrűt vág ki. A fúrókorona kihajtását egy kilökő csappal lehet elvégezni.
Előfúrás nem szükséges, sorja nem keletkezik
Nincs szükség elő- vagy utómegmunkálásra
Optimalizált vágóél-geometria
- Hosszú élettartam sok normál magfúróhoz képest
- Tiszta fúrási profil
- Pontos tűrésű furat
Pontos vezetés, nincs megcsúszás
Átlapoló fúráshoz alkalmas. Problémamentes fúrás ívelt felületeken és csöveken.
- A magfúró a spirálfúróval ellentétben nem a teljes furatátmérőt munkálja meg, hanem csak egy vékony anyaggyűrűt. A furatmagot egy húzórugóval ellátott kilökőcsap löki ki; ez nem képezi a szállítási terjedelem részét. A magfúrók fúrási időtartama ezáltal tízszer gyorsabb, mint a spirálfúrók esetében.
- A teljes fúrási folyamat során biztosított megfelelő, folyamatos hűtés számottevően növeli a magfúró élettartamát. Ne fúrjon szárazon!
- Préselt forgácslapokhoz, titánhoz, valamint hőálló és erősen ötvözött acélhoz nem alkalmazható
- A magfúró/anyag párosítást és a vágási értékeket lásd az áttekintő táblázatokban
- Használat közben viseljen megfelelő védőfelszerelést, például szemvédőt, hallásvédőt és védőkesztyűt
- Vegye le a laza ruhadarabokat és az ékszereket, amelyek beakadhatnak a mozgó alkatrészek közé
- A magfúró kézi üzemeltetése tilos!
- A szerszám használatba vétele előtt ellenőrizze a körfutási pontosságot, és a szerszámmeghajtó szorítófunkciójának rendeltetésszerű működését

Adatlapok(X)
- Ráhegesztett szárral, ∅ 19 mm. Hordozható mágnestalpas fúrógépekkel vagy oszlopos fúrógépekkel történő használatra, nagy méretű, max. 50 mm átmérőjű furatok elkészítéséhez
- A QuickIn befogóval rendelkező FEIN fúrógépeken adapterrel használható
- Morse-kúpos oszlopos fúrógépeken a megfelelő befogó alkalmazásával használható
- Dugja be a kilökőcsapot a magfúróba
- Nyomja a magfúrót a fúróegység szárbefogójába, majd csavarozza be szorosan a belső hatlapú csavarokat
- Gyorsbefogó használata esetén a magfúró automatikusan leáll
- Ügyeljen arra, hogy a magfúró tisztán illeszkedjen a befogóba
- Használat közben a fúró oldalsó igénybevétele a szerszám töréséhez vezethet
- Helyezze a fúrógépet a megfelelő pozícióba, és ügyeljen arra, hogy a fúrógép stabilan helyezkedjen el
- Szükség esetén fúrás előtt rögzítse a fúrógépet egy biztonsági pánttal, különösen függőleges felületeken és fej felett végzett munka esetén
- Ügyeljen a fordulatszám-táblázatra, és használjon hűtő-kenőanyagot
- A fúrást óvatosan végezze (központozás és előfúrás nem szükséges); és a teljes fúrási folyamat során ügyeljen az egyenletes előtolásra és az állandó fordulatszámra
- A forgácsokat és a furatmagot minden fúrási művelet után távolítsa el
- Óvakodjon a sérülésveszélytől: a forgácsok és a furatmag rendkívül forró és éles lehet
Darabszám a készletben | 7 darab |
Megmunkálandó anyag | Acél, Alumínium, Fa |
Bevonat | Sima |
Vágóél anyaga | HSS |
Vágásmélység | 30 mm |
Hosszúság | 64,2 mm |
Száralak | Weldon |
Minőség | Würth-Standard |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Furatminőség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Vágási értékek | |||||||||
12,0–20,0 mm-es átmérőkhöz | |||||||||
Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | átm. 12,0 mérettől | átm. 16,0 mérettől | átm. 20,0 mérettől | |||||
vc | n | n | n | ||||||
ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ||
Acélok | |||||||||
Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
Ötvözetlen, edzett acélok | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
Gyengén ötvözött, edzett acélok | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
Ötvözetlen, edzett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 13 | 265 | 345 | 199 | 259 | 159 | 207 |
Gyengén ötvözött, edzett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 13 | 265 | 345 | 199 | 259 | 159 | 207 |
Fémöntvények | |||||||||
Öntöttvas | ≤ 240 HB | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Szemcsés grafitos és temperöntvény | ≤ 240 HB | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Színesfémek | |||||||||
Alumínium | ≤ 450 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Alumíniumötvözetek | ≤ 450 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Kovácsolható alumíniumötvözetek | ≤ 400 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Alumínium öntvényötvözetek <= 10% Si | ≤ 600 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Magnéziumötvözetek | ≤ 400 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Gyengén ötvözött réz | ≤ 400 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Rövid forgácsú sárgaréz | ≤ 850 | 15 | 20 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
Hosszú forgácsú sárgaréz | ≤ 850 | 15 | 20 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
Rövid forgácsú bronz | ≤ 850 | 15 | 20 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
Műanyagok | |||||||||
Hőre keményedő műanyagok | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 | |
Hőre lágyuló műanyagok | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Kulcs |
vc = forgácsolási sebesség [m/perc] |
n = fordulatszám [ford./perc] |
A javasolt forgácsolási értékek referenciaértékek, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani. |
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
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!