Magfúró, száraz, gyémánt, 1/4" hatszögű szár
Magfúró, száraz, gyémánt, 6 KT szár
GYÉMÁNT-FRKRN-SZRZ-CSMP-HL-E-L80/40-D14
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Gyors fúrás
a vákuum gyémánt bevonat miatt
Speciális hűtőviasszal
Ha a fúrás 30 másodpercnél tovább tart, a fúró lehűtéséhez rövid ideig szünetet kell tartania.
Szabványos ¼ colos hatszögű szár, E forma
- Nem csúszik a fúrótokmányban
- Bármilyen bittartóhoz alkalmas
- Nincs szükség vízre!
- Nem szükséges fordulatszám szabályozás.
- A fúrókoronák körülbelül 0,5–1 mm-rel hosszabbak a szükségesnél. Ez megkönnyíti az aljzatba való továbbfúrást (például egy kőzetfúrónál), így megakadályozva a burkolólap károsodását.
Adatlapok(X)
- Különösen alkalmas max. 15 mm vastagságú csempéhez és kerámiához. Fúrhatók a meghatározott munkamélységig terjedően vastagabb anyagok is, de a hűtéshez gyakrabban kell szüneteket tartani.
- Alkalmas kemény kerámiához, vékony gránit- és márványlapokhoz és égetett téglákhoz.
- Előfúrás: Tartsa szögben, amikor a fúró forog, majd fokozatosan mozgassa merőleges helyzetbe.
- Az enyhe körkörös mozgatás növeli a fúrási sebességet, és kíméli a fúrót.
- Megjegyzés: Tartson rövid szünetet, hogy a fúró lehűljön 30 másodpercnél hosszabb ideig tartó fúrásnál, vagy vastag anyagok fúrásakor.
- A rendszeres szünetek, amelyek lehetővé teszik a fúró lehűlését, általában növelik a fúró bitek élettartamát.
- A fúrót csak forgó módban használja!
- Használjon erős fúrót. Minimális fordulatszám 1000 ford/perc (a nagyobb fordulatszám jelentősen lerövidíti a fúrási időt és meghosszabbítja a fúró élettartamát), és legalább 12 V-os vezeték nélküli szerszám.
- Használjon megfelelő védőfelszerelést.
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Furatminőség (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Fúrásminta (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Problémamegoldó (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Átmérő (Ø) | 14 mm |
Munkahossz | 40 mm |
Hosszúság | 80 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!