Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Magfúró DS 350

Magfúrógép, DS 350
EL GYÉMÁNT MAGFÚRÓ DS 350

Cikksz. 570911603

EAN 4065233147256

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Magfúró DS 350

Cikksz. 570911603
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
Gyémánt magfúró állvánnyal vezetett nedves és száraz fúráshoz betonban, vasbetonban és falazatban való használatra
  • A felhasználóbarát védelem és a hordozófogantyú biztosítja a kényelmes szállítást és a gép megfelelő védelmét

  • Tökéletes munkavégzés minden jóváhagyott fúrófejjel, köszönhetően a 3 fokozatú sebességváltóval és többszínű LED terhelésjelzővel rendelkező nagy teljesítményű motornak

  • A finomindítás funkció 10 másodpercig csökkenti a sebességet, így a felületek fúrása sokkal könnyebb

  • A személyes biztonságot a beépített PRCD-S megszakító teszi lehetővé

  • A vízellátás folyamatos vizuális ellenőrzése nedves fúrás közben, a mellékelt vízáramlás-jelzővel ellátott tömlővégnek köszönhetően

  • Hosszabb élettartam a túlterhelés elleni elektronikus védelem miatt, mivel túlterhelés esetén a motor fordulatszámát az elektronika hat alkalommal lecsökkenti

  • A lüktető teljesítménycsökkentés és a LED-ek optikai jelzése figyelmezteti a kezelőt. Ezután a szerszám automatikusan kikapcsol a motor védelme érdekében. A termikus védelmen alapuló funkcióval ellentétben azonban a fúrógép azonnal újra bekapcsolható
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Fúróállvánnyal vezetett nedves fúrás vasalt és vasalatlan betonban; mennyezetekben, falakban és padlókban való használatra is

  • Fúróállvánnyal vezetett száraz fúrás agyagtéglában, perforált téglában, klinkertéglában, mészhomok téglában és gázbetonban; mennyezetekben, falakban és padlókban való használatra is

  • Nyílások házcsatlakozókhoz

  • Csatornák csövekhez, kábelekhez és elektromos vezetékekhez

  • Szellőzőnyílások és perforált lyukak

Névleges feszültség

230 V/AC

Teljesítményfelvétel

3200 W

Üresjárati fordulatszám 1. fokozatban max.

385 Ford/perc

Min./max. furatátmérő

25-350 mm

Gép tömege

13,5 kg

Hosszúság

580 mm

Min./max. furatátmérő 1. fokozatban, nedves fúrás

160-350 mm

Szélesség

165 mm

Min./max. furatátmérő 2. fokozatban, nedves fúrás

80-160 mm

Magasság

185 mm

Min./max. furatátmérő 3. fokozatban, nedves fúrás

25-80 mm

Üresjárati fordulatszám 2. fokozatban max.

818 Ford/perc

Üresjárati fordulatszám 3. fokozatban max.

1195 Ford/perc

Tartalmaz: Magfúró DS 350:
1 x
Csavarkulcs

KULCS

Leírás:
Kulcsnyílás: 22 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Tömlővég

GYÉMÁNTFÚRÓGÉPHEZ (DS) ÁRAMLÁSJELZŐ

Mennyiség: 1 x
1 x
Csavarkulcs

KULCS

Leírás:
Kulcsnyílás: 38 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Csavarkulcs

KULCS

Leírás:
Kulcsnyílás: 41 mm
Mennyiség: 1 x
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fúróállvány DS Comfort

ÁLLVÁNY-MAGFÚRÓHOZ-(DS-COMFORT)

Kényelmes fúróállvány DS 130-P/DS 130-T, DS 164 és DS 300 gyémánt magfúrókhoz
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Víznyomó tartály gyémánt magfúró technikához

TARTÁLY-VÍZ-6BAR-10L

x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk