Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Magfúró, DS 180-T

Magfúrógép, DS 180-T
EL GYÉMÁNT MAGFÚRÓ DS 180T

Cikksz. 570911602

EAN 4062856029129

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Magfúró, DS 180-T

Cikksz. 570911602
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
Gyémánt magfúró kézi vezetésű, vagy állvánnyal vezetett nedves fúráshoz betonban, vasbetonban és falazatban való használatra
  • A T-nyéllel ellátott alumínium ház optimális súlyeloszlást biztosít kézi vízszintes fúráshoz

  • Tökéletes munkavégzés minden jóváhagyott fúrófejjel, köszönhetően a 3 fokozatú sebességváltóval és többszínű LED terhelésjelzővel rendelkező nagy teljesítményű motornak

  • A finomindítás funkció 10 másodpercig a felére csökkenti a sebességet, így a felületek fúrása sokkal könnyebb

  • A személyes biztonságot a beépített PRCD-S megszakító teszi lehetővé

  • Különböző fúrókorona befogók használhatók, mivel a géporsó egy 1/2″-os belső menetes és egy 1 1/4″-os külső menetes kombinált szerszámbefogóval rendelkezik

  • A vízellátás folyamatos vizuális ellenőrzése nedves fúrás közben, a mellékelt vízáramlás-jelzővel ellátott tömlővégnek köszönhetően

  • Hosszabb élettartam a túlterhelés elleni elektronikus védelem miatt, mivel túlterhelés esetén a motor fordulatszámát az elektronika hat alkalommal lecsökkenti

  • A lüktető teljesítménycsökkentés és a LED-ek optikai jelzése figyelmezteti a kezelőt. Ezután a motor automatikusan kikapcsol a motor védelme érdekében. A termikus védelmen alapuló funkcióval ellentétben azonban a fúrógép azonnal újra bekapcsolható
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Kézi vezetésű, vagy állvánnyal vezetett nedves fúrás vasalt és vasalatlan betonban


Kézi vezetésű, vagy állvánnyal vezetett száraz fúrás téglában, perforált téglában, klinkertéglában, mészhomok téglában és gázbetonban


Áttörő furatok vízvezeték-szerelési és elektromos alkalmazásokban

Névleges feszültség

230 V/AC

Teljesítményfelvétel

2400 W

Üresjárati fordulatszám 1. fokozatban max.

780 Ford/perc

Min./max. furatátmérő

16-180 mm

Gép tömege

6,8 kg

Hosszúság

430 mm

Min./max. furatátmérő 1. fokozatban, nedves fúrás

70-180 mm

Szélesség

295 mm

Min./max. furatátmérő 2. fokozatban, nedves fúrás

35-70 mm

Magasság

405 mm

Min./max. furatátmérő 3. fokozatban, nedves fúrás

8-35 mm

Üresjárati fordulatszám 2. fokozatban max.

1690 Ford/perc

Üresjárati fordulatszám 3. fokozatban max.

3520 Ford/perc

Tartalmaz: Magfúró, DS 180-T:
Szerszámkoffer-betét MASTER/M-CUBE elektromos szerszámokhoz
1 x
Szerszámkoffer-betét MASTER/M-CUBE elektromos szerszámokhoz

CASEINRT-(DS180-P/-T)

Leírás: A tökéletes betét a Würth MASTER vagy M-CUBE elektromos szerszámok rendezett és biztonságos tárolásához.
Mennyiség: 1 x
1 x
Csavarkulcs

KULCS

Leírás:
Kulcsnyílás: 22 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Rendszerkoffer, 8.4.2

SYSTEMKOFFER-8.4.2.

Leírás: Ideális kisalkatrészek, elektromos szerszámok és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
Mennyiség: 1 x
1 x
Tömlővég

GYÉMÁNTFÚRÓGÉPHEZ (DS) ÁRAMLÁSJELZŐ

Mennyiség: 1 x
1 x
Csavarkulcs

KULCS

Leírás:
Kulcsnyílás: 38 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Csavarkulcs

KULCS

Leírás:
Kulcsnyílás: 41 mm
Mennyiség: 1 x
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kocsi A DS 180 magfúrógéphez

MOTORTARTÓ SZÁN DS 180P/T

x 1 db
Fúrókészlet száraz fúráshoz Porelszívással a magfúrókhoz

SZÁRAZ SZERSZÁMBEFOGÓ DS180

Használható minden szokványos magfúrógéphez, főleg a DS 180 és DS 350 típusokhoz
x 1 db
Második fogantyú használható DS 180 magfúrógéphez

KIEGÉSZÍTŐ MARKOLAT DS 180P/T

x 1 db
Válltámasz használható DS 180 magfúrógéphez

VÁLLTÁMASZ DS 180P/T

x 1 db
Adapterlemez

KIEGÉSZÍTŐ ADAPTER DS 180P/T

Felhasználható DS 180 magfúrógéphez. A válltámasszal vagy a második fogantyúval együtt szükséges használni
x 1 db
Víznyomó tartály gyémánt magfúró technikához

TARTÁLY-VÍZ-6BAR-10L

x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk