Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Magfúró, DS 180-P

Magfúrógép, DS 180-P
EL GYÉMÁNT MAGFÚRÓ DS 180P

Cikksz. 570911601

EAN 4062856029136

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Magfúró, DS 180-P

Cikksz. 570911601
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
Gyémánt magfúró kézi vezetésű, vagy állvánnyal vezetett nedves fúráshoz betonban, vasbetonban és falazatban való használatra
  • A pisztolymarkolatú alumínium ház optimális súlyeloszlást tesz lehetővé a vízszintes kézi fúráshoz

  • Tökéletes munkavégzés minden jóváhagyott fúrófejjel, köszönhetően a 3 fokozatú sebességváltóval és többszínű LED terhelésjelzővel rendelkező nagy teljesítményű motornak

  • A finomindítás funkció 10 másodpercig a felére csökkenti a sebességet, így a felületek fúrása sokkal könnyebb

  • A személyes biztonságot a beépített PRCD-S megszakító teszi lehetővé

  • Különböző fúrókorona befogók használhatók, mivel a géporsó egy 1/2″-os belső menetes és egy 1 1/4″-os külső menetes kombinált szerszámbefogóval rendelkezik

  • A vízellátás folyamatos vizuális ellenőrzése nedves fúrás közben, a mellékelt vízáramlás-jelzővel ellátott tömlővégnek köszönhetően

  • Hosszabb élettartam a túlterhelés elleni elektronikus védelem miatt, mivel túlterhelés esetén a motor fordulatszámát az elektronika hat alkalommal lecsökkenti

  • A lüktető teljesítménycsökkentés és a LED-ek optikai jelzése figyelmezteti a kezelőt. Ezután a motor automatikusan kikapcsol a motor védelme érdekében. A termikus védelmen alapuló funkcióval ellentétben azonban a fúrógép azonnal újra bekapcsolható
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási területKézi vezetésű, vagy állvánnyal vezetett nedves fúrás vasalt és vasalatlan betonban
Kézi vezetésű, vagy állvánnyal vezetett száraz fúrás téglában, perforált téglában, klinkertéglában, mészhomok téglában és gázbetonbanÁttörő furatok a higiéniai és az elektronikai iparban

Névleges feszültség

230 V/AC

Teljesítményfelvétel

2400 W

Üresjárati fordulatszám 1. fokozatban max.

780 Ford/perc

Min./max. furatátmérő

16-180 mm

Gép tömege

6,8 kg

Hosszúság

430 mm

Min./max. furatátmérő 1. fokozatban, nedves fúrás

70-180 mm

Szélesség

295 mm

Min./max. furatátmérő 2. fokozatban, nedves fúrás

35-70 mm

Magasság

405 mm

Min./max. furatátmérő 3. fokozatban, nedves fúrás

8-35 mm

Üresjárati fordulatszám 2. fokozatban max.

1690 Ford/perc

Üresjárati fordulatszám 3. fokozatban max.

3520 Ford/perc

Tartalmaz: Magfúró, DS 180-P:
Szerszámkoffer-betét MASTER/M-CUBE elektromos szerszámokhoz
1 x
Szerszámkoffer-betét MASTER/M-CUBE elektromos szerszámokhoz

CASEINRT-(DS180-P/-T)

Leírás: A tökéletes betét a Würth MASTER vagy M-CUBE elektromos szerszámok rendezett és biztonságos tárolásához.
Mennyiség: 1 x
1 x
Csavarkulcs

KULCS

Leírás:
Kulcsnyílás: 22 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Rendszerkoffer, 8.4.2

SYSTEMKOFFER-8.4.2.

Leírás: Ideális kisalkatrészek, elektromos szerszámok és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
Mennyiség: 1 x
1 x
Tömlővég

GYÉMÁNTFÚRÓGÉPHEZ (DS) ÁRAMLÁSJELZŐ

Mennyiség: 1 x
1 x
Csavarkulcs

KULCS

Leírás:
Kulcsnyílás: 38 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Csavarkulcs

KULCS

Leírás:
Kulcsnyílás: 41 mm
Mennyiség: 1 x
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fúrókészlet száraz fúráshoz Porelszívással a magfúrókhoz

SZÁRAZ SZERSZÁMBEFOGÓ DS180

Használható minden szokványos magfúrógéphez, főleg a DS 180 és DS 350 típusokhoz
x 1 db
Második fogantyú használható DS 180 magfúrógéphez

KIEGÉSZÍTŐ MARKOLAT DS 180P/T

x 1 db
Válltámasz használható DS 180 magfúrógéphez

VÁLLTÁMASZ DS 180P/T

x 1 db
Adapterlemez

KIEGÉSZÍTŐ ADAPTER DS 180P/T

Felhasználható DS 180 magfúrógéphez. A válltámasszal vagy a második fogantyúval együtt szükséges használni
x 1 db
Víznyomó tartály gyémánt magfúró technikához

TARTÁLY-VÍZ-6BAR-10L

x 1 db
Kocsi A DS 180 magfúrógéphez

MOTORTARTÓ SZÁN DS 180P/T

x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk