Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Magazinwagen

Magazinwagen
MGWG-1000X700MM

Art.-Nr. 0962400301

EAN 4048539433568

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Magazinwagen

Art.-Nr. 0962400301
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
Mit Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor
  • Stahlrohr Ø 26,9 x 1,75 mm

  • Rollen mit TPE-Bereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt

  • Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite

1120 mm

Tiefe

700 mm

Griffhöhe

990 mm

Traglast

400 kg

Ladeflächenbreite

1000 mm

Ladeflächentiefe

700 mm

Ladeflächenhöhe

270 mm

Werkstoff Ladefläche

Mitteldichte Faserplatte

Rohrwandstärke

1,75 mm

Rohrdurchmesser

26,9 mm

Raddurchmesser

200 mm

Werkstoff Rad

TPE

Farbe

Enzianblau RAL 5010

Ersatzteile für dieses Produkt:
Bockrolle für Etagen- und Tischwagen

BOCKROLL-F.ETAGWG-200MM