Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2 HFBX Passend * DIGA CS-2 Power

Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2 HFBX
NGL-(DIGA CS2)-GASKART-HFBX-38MM

Art.-Nr. 0864951338

EAN 4062856385799

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2 HFBX Passend * DIGA CS-2 Power

Art.-Nr. 0864951338

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 4000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Hochwertiger Spezialnagel mit gewalzter ballistischer Spitze für Befestigungen in hochfestem Beton

  • Weniger Setzausfälle als bei herkömmlichen Nägeln
Hinweis

Alle Nägel sind für untergeordnete Befestigungen geeignet (ohne bauaufsichtliche Zulassung). Die maximalen Zugkräfte einzelner Befestigungen liegen im Ermessensspielraum des Anwenders und sind durch Probebefestigungen oder Auszugsversuche zu ermitteln.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Befestigungen auf Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) nach DIN EN 206, Stahl und Mauerwerk aus Vollsteinen im Installationsbereich, Trockenbau usw.

Werkstoff Nagel

Stahl, spezialgehärtet

Oberfläche

Verzinkt

Nagellänge

38 mm

Nageldurchmesser

3,0 mm

Kopfdurchmesser

6,3 mm

Anzahl Nägel

800 STK

Inhalt

80 ml

Gebinde

Kartusche

Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2 HFBX Passend * DIGA CS-2 Power inklusive:
Gaskartusche für DIGA<SUP>®</SUP> CS-2 POWER
1 x
Gaskartusche für DIGA® CS-2 POWER

GASKART-LP48-(DIGA CS-2)-POW

Menge: 1 x