Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-1 Für DIGA CS-1

Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-1
NGL-(DIGA CS1)-GASKART-PULSA1000-25MM

Art.-Nr. 0864900025

EAN 4038898411833

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-1 Für DIGA CS-1

Art.-Nr. 0864900025

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 5000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Eine Verpackungseinheit enthält jeweils 1000 Nägel und eine Gaskartusche

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zur Befestigung von U-Profilen im Trockenbau

  • Befestigung in Beton, Stahl, Mauerwerk und Holz bei Elektroinstallationen, im Trockenbau usw.

Werkstoff Nagel

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Nagellänge

25 mm

Nageldurchmesser

2,6 mm

Kopfdurchmesser

6,3 mm

Anzahl Nägel

1000 STK

Inhalt

80 ml

Gebinde

Kartusche

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen